Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIGHTY LINE 3RY Bandă de marcare pentru podea, 3 lățime, galbenă, 100 ft lungime | AB7ZBC 24PT71

MIGHTY LINE Bandă de marcare pentru podea 3RY, lățime de 3 ", galbenă, lungă de 100 ft

În stoc
Articol: AB7ZBC Model: 3RYCrucea Ref: 24PT71
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
€308.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de marcare a podelei
CuloriGalben
Lungime100ft
MaterialPVC
ModelSolid
Modelasul
Grosime50mil.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Detalii produs:

Banda de marcare a podelei Mighty Line 3RY este ideală pentru marcarea zonelor potențiale de pericol fizic. Este benefic în crearea unui spațiu de lucru sigur în instalațiile de petrol și gaze, asistență medicală, depozitare și producție.

Caracteristici:

  • Banda Mighty Line 3RY oferă un mediu de lucru sigur.
  • Capacitatea sa ușor de utilizat îl face alternativa ideală la liniile de pictură.
  • Această bandă are margini teșite pentru a permite mișcarea căruciorului fără smucituri.
  • Se îndepărtează cu reziduuri minime pentru o curățare ușoară.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • ASTM D882
  • PSTC-101D

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul acestei benzi?

A.

  • Material suport bandă - vinil
  • Material adeziv bandă - cauciuc

Î. Care este temperatura ideală pentru această bandă?

A. 50 până la 180 de grade Fahrenheit.

Î. De ce banda de podea Mighty Line de 3 inchi are culoarea galbenă?

A. Conform regulilor stricte OSHA, benzile galbene ar trebui folosite pentru a marca pericolele fizice. Astfel, banda de marcare a podelei Mighty Line are o culoare galbenă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIGHTY LINE Bandă de marcare pentru podea 3RY, lățime de 3 ", galbenă, lungă de 100 ft
€308.11 /unitate