Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILES LUBRICANTS MSF1201005 Ulei hidraulic, sintetic, 1 gal, ulcior, grad de vâscozitate ISO 46, grad Sae 20 W, Bh | CT3FRR 49CM02

MILES LUBRICANTS MSF1201005 Ulei hidraulic, sintetic, 1 gal, ulcior, grad de vâscozitate ISO 46, grad Sae 20 W, Bh

În stoc
Articol: CT3FRR Model: MSF1201005Crucea Ref: 49CM02
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
€134.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.1725
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
MILES LUBRICANTS M001000803 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 100, grad Sae 30 W, Aw | CT3FRD 49CL24 M001000803€219.34
MILES LUBRICANTS M001000503 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 32, grad Sae 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M001000503€183.59
MILES LUBRICANTS M0010020103 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 32, grad Sae 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M0010020103€183.59
MILES LUBRICANTS M001000603 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 46, grad Sae 20 W, Aw | CT3FRG 49CL20 M001000603€219.95
MILES LUBRICANTS M0010020099 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 46, grad Sae 20W, Ro | CT3FRH 49CL28 M0010020099€208.81
MILES LUBRICANTS M001000703 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 68, grad Sae 20 W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M001000703€205.14
MILES LUBRICANTS M0010020095 Ulei hidraulic, mineral, 5 gal, găleată, grad de vâscozitate ISO 68, grad Sae 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M0010020095€192.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILES LUBRICANTS MSF1201005 Ulei hidraulic, sintetic, 1 gal, ulcior, grad de vâscozitate ISO 46, grad Sae 20 W, Bh
€134.25 /unitate