Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Snur de poziționare 50 picioare 1 picior cu snap | AH7LRT 36WA31

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Snur de poziționare 50 picioare 1 picior cu snap

În stoc
Articol: AH7LRT Model: 198RLS-2-Z7/50FTWHCrucea Ref: 36WA31
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
€289.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționarea șnurului
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriAlb
Material hardwareOţel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime50ft
Material de linieNailon
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.592
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip cârlig de conectare cablaj de blocareDeschiderea porții cârligului de ancorareCablu Dia.Lățimea cureleiIndicator vizual de încărcareCapacitate de greutateCuloriDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamPreț
Snur de poziționare MILLER BY HONEYWELL ARL-100-Z7/8FT 8 picioare 400 lb. Funie | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTCârlig1"3 / 8 "3 / 8 "Nu400 lb.Alb3/4 la 1 "€456.73
Snur de poziționare MILLER BY HONEYWELL 8187V/6FTV 6 picioare 400 lb. Oțel | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVCarabiner---Nu400 lb.Silver-€147.39
MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7/4FTGN Snur de poziționare 1 picior Poliester | AG9FEN 19Z713 213TWLS-Z7 / 4FTGNFixaţi3 / 4 "1"1"Da310 lb.Verde3 / 4 "€176.99
MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7/6FTAF Snur de poziționare 6 picioare portocaliu 310 lb. AG9GME 20C113 T9111W-Z7 / 6FTAFCârlig3 / 4 "1"1"Nu310 lb.Portocaliu3 / 4 "€94.31
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7/6FTYL Snur de poziționare 6 picioare 1 picior cu snap | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLCârlig3 / 4 "-1"Nu310 lb.Galben3 / 4 "€207.61
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/75FTWH Snur de poziționare 75 picioare 1 picior cu snap | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHCârlig3 / 4 "-1"Nu310 lb.Alb3 / 4 "€398.28
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/25FTWH Snur de poziționare 25 picioare 1 picior cu snap | AH7LRW 36WA34 198RLS-2-Z7 / 25FTWHCârlig3 / 4 "-1"Nu310 lb.Alb3 / 4 "€179.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7/50FTWH Snur de poziționare 50 picioare 1 picior cu snap
€289.30 /unitate