Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER BY HONEYWELL 210WLS-Z7/6FTYL Snur de poziționare reglabil 6 picioare cu snap | AH7LRR 36WA28

MILLER BY HONEYWELL 210WLS-Z7/6FTYL Snur de poziționare reglabil 6 picioare cu snap

În stoc
Articol: AH7LRR Model: 210WLS-Z7 / 6FTYLCrucea Ref: 36WA28
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
€196.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘnur de poziționare reglabil
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriGalben
Material hardwareOţel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime6"
Material de liniePoliester
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate310 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 210WLS-Z7/6FTYL Snur de poziționare reglabil 6 picioare cu snap
€196.20 /unitate