Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER ELECTRIC 263038 Cască de sudură Întunecare automată 1-3/8 inch Înălțime | AH8LEJ 38VU59

MILLER ELECTRIC 263038 Cască de sudură Întunecare automată 1-3 / 8 Inch înălțime

În stoc
Articol: AH8LEJ Model: 263038Crucea Ref: 38VU59
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
€296.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCască de sudură
De viață a baterieiInfinit
CuloriNegru
Suport pentru vizorRatchet
Nuanta lentilelor10
MaterialNailon
Număr de senzori de arc2
Sursa de putereSolar
TipÎntunecare automată
Zona de vizualizare3.74 "x 1.38"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.882
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)25.91
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Starea luminii cască de sudură: 3.0
    • Modul de măcinare: Da
    • Senzor electromagnetic: Nu
    • Viteza de comutare: 1 / 3600 sec.
    • Clasificare EN379: 1/1/1/2
    • Evaluare TIG AMP: 20A

Variante de produs

ProdusModelDe viață a baterieiCuloriGraficăArticolSursa de puterePreț
MILLER ELECTRIC 256159 Casca de sudura Nuanta 8 - 13 Negru | AC6KEA 34C373 2561593000 oreNegruNici unulCasca de sudare pentru întunecarea automatăBaterie cu asistent solar-
RFQ
MILLER ELECTRIC 257213 Casca de sudura Nuanta 8 - 13 Negru | AC6KEE 34C380 2572133000 oreNegruNici unulCasca de sudare pentru întunecarea automatăBaterie cu asistent solar-
RFQ
MILLER ELECTRIC 257214 Casca de sudura Nuanta 8 - 13 Negru | AC6KEG 34C383 2572143000 oreNegruCraniuCasca de sudare pentru întunecarea automatăBaterie cu asistent solar-
RFQ
MILLER ELECTRIC 264852 Casca de sudura Nuanta 8 - 13 Albastru | AC6KEH 34C385 2648523000 oreAlbastruStele și dungi IICasca de sudare pentru întunecarea automatăBaterie cu asistent solar-
RFQ
MILLER ELECTRIC 271332 Cască de sudură cu întunecare automată A plecat | AH9KZL 40CN02 2713322000 oreGraficăA plecatCască de sudurăBaterie-
RFQ
MILLER ELECTRIC 288420 Casca de sudura cu inchidere automata Litiu 5A | AH9KZP 40CN05 2884202000 oreGraficăStars and StripesCască de sudurăBaterie-
RFQ
MILLER ELECTRIC 289755 Cască de sudură cu întunecare automată, cu întunecare automată, 4 senzori de arc, negru, fără grafică | CN2QTL 257213 / 34C380 289755---Casca de sudare pentru întunecarea automată-€879.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER ELECTRIC 263038 Cască de sudură Întunecare automată 1-3 / 8 Inch înălțime
€296.55 /unitate