Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Regulator de sarcină medie, 1 treaptă, gaz GPL | AE3NJU 5EFW7

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Regulator de sarcină medie 1 treaptă gaz GPL

În stoc
Articol: AE3NJU Model: 30-50-510Crucea Ref: 5EFW7
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
€382.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.2"
Material corpAlama solida
Intrare conexiune CGA510
Priză de conectare CGA9 / 16-18 LH B
Gaz cilindruLP Gaz
Livrare50 psi
Gama de presiune de livrare50 psi
Materialul diafragmeiNeopren
Serviciul de gazPropan lichefiat
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor60
Conexiune de intrareCGA-510
Manometru de admisie400 psi
Max. Presiunea de admisie400 psi
Conexiune la priză9/16 "-18 LH B
Lungime totală4.75 "
Capacitatea regulatoruluiMediu
stagiiSingur
Manometru de alimentare400 psi
TipO singură etapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManometru de admisieIntrare conexiune CGAPriză de conectare CGAMax. Presiunea de admisieConexiune la prizăLungime totalăstagiiTipPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-300 Regulator de sarcină medie 1 etapă Acetilenă | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€385.48
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-520 Regulator de sarcină medie 1 etapă Acetilenă | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€430.35
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-200 Regulator de sarcină medie 1 etapă Acetilenă | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€430.07
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-150-580 Regulator de sarcină medie 1 etapă Argon/n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH intern3500 psi5/8 "-18 RH intern4.75 "SingurO singură etapă€386.96
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-100-350 Regulator de sarcină medie 1 treaptă H/metan | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "SingurO singură etapă€390.64
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-450-580 Regulator de sarcină medie 1 etapă Azot | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 evazat4.75 "SingurO singură etapă€399.20
MILLER-SMITH EQUIPMENT 35-125-540 Regulator cu două trepte Oxigen în două trepte | AE2NKJ 3EFZ5 35-125-5404000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 RH7.5 "DoiDouă etape€831.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Regulator de sarcină medie 1 treaptă gaz GPL
€382.32 /unitate