Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT 46-175 Regulator de statie Oxigen Cga C | AE3NJY 5EFX2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 46-175 Stație Regulator Oxigen Cga C

În stoc
Articol: AE3NJY Model: 46-175Crucea Ref: 5EFX2

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€599.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz
Diapozitivul corpului.3.25 "
Material corpAlamă
Intrare conexiune CGAStil C CGA024 (7 / 8-14RH)
Priză de conectare CGAB CGA022 9 / 16-18RH
Gaz cilindruOxigen
Livrare175 psi
Gama de presiune de livrare175 psi
Materialul diafragmeiOţel inoxidabil
Serviciul de gazOxigen
Dimensiunea gabaritului2.5
Presiuni de livrare a indicatoarelor200
Conexiune de intrare7/8 "-14 C RH
Max. Presiunea de admisie200 PSI
Conexiune la priză9/16 "-18 LH
Lungime totală6"
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiSingur
TipStație pentru lacăte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.069
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiunea de admisieIntrare conexiune CGAPriză de conectare CGAGaz cilindruGama de presiune de livrareServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrarePreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT 46-15 Regulator de statie Acetilena Cga C | AE3NJZ 5EFX3 46-15100 psiStil C CGA025 (7 / 8-14LH)B CGA023 9 / 16-18LHAcetilenă15 psiAcetilenă307/8 "-14 C LH€585.54
MILLER-SMITH EQUIPMENT 46-50 Regulator de statie Lp Cga C | AE3NKA 5EFX4 46-50100 psiStil C CGA025 (7 / 8-14LH)B CGA023 9 / 16-18LHLP Gaz50 psiPropan lichefiat607/8 "-14 C LH€648.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 46-175 Stație Regulator Oxigen Cga C
€599.39 /unitate