Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-3 Vârf de tăiere 1.5 - 2 inchi grosime | AB9GGX 2CZP8

MILLER-SMITH EQUIPMENT Vârf de tăiere SC12-3 Grosime de 1.5 - 2 inci

În stoc
Articol: AB9GGX Model: SC12-3Crucea Ref: 2CZP8
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
€56.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Flux de acetilenă12 cfh
Presiunea acetilenei10 psi
Serviciul de gazAcetilenă
Fluxul de oxigen180 cfh
Presiunea oxigenului47 psi
Grosimea oțelului1-1 / 2 până la 2 "
Dimensiunea sfaturilor3-1/2" sau 89 mm
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazDimensiunea sfaturilorTipPreț
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-0 Vârf de tăiere Grosime de 1/4 până la 3/8 inch | AB9GGU 2CZP5 SC12-0Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€55.68
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-1 Vârf de tăiere Grosime de 1/2 până la 5/8 inch | AB9GGV 2CZP6 SC12-1Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€58.38
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-2 Vârf de tăiere 3/4 până la 1 1/4 inch grosime | AB9GGW 2CZP7 SC12-2Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€56.95
MILLER-SMITH EQUIPMENT SC12-4 Vârf de tăiere 2.5 - 4 inci grosime | AB9GGY 2CZP9 SC12-4Acetilenă3-1/2" sau 89 mm1 Piece€55.49
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-0 Vârf de tăiere Grosime de 1/4 până la 3/8 inch | AB9GGZ 2CZR1 MC12-0Acetilenă2-3/4" sau 70 mm1 Piece€54.09
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-00 Vârf de tăiere Grosime de 1/8 până la 3/16 inch | AB9GHA 2CZR2 MC12-00Acetilenă2-3/4" sau 70 mm1 Piece€55.76
MILLER-SMITH EQUIPMENT MC12-1 Vârf de tăiere Grosime de 1/2 până la 5/8 inch | AB9GHB 2CZR3 MC12-1Acetilenă2-3/4" sau 70 mm1 Piece€53.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT Vârf de tăiere SC12-3 Grosime de 1.5 - 2 inci
€56.93 /unitate