Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER - WELDCRAFT 13N22L Lentila de gaz cu colt de cupru 1/16 inch - Pachet de 2 | AF2JNC 6UGP9

MILLER - WELDCRAFT 13N22L Lentila de gaz cu pince 1/16 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AF2JNC Model: 13N22LCrucea Ref: 6UGP9
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
€23.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColet
Diametru1/16 "(1.6 mm) GL
MaterialCupru
TipLentila de gaz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8515904000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cupru

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
MILLER - WELDCRAFT 13N21L Lentila de gaz cu cupru 0.040 inch - Pachet de 2 | AF2JNB 6UGP8 13N21L0.040 "(1.0 mm) GL€22.76
MILLER - WELDCRAFT 13N23L Lentila de gaz cu cupru 3/32 inch - Pachet de 2 | AF2JND 6UGR0 13N23L3/32 "(2.4 mm) GL€23.97
MILLER - WELDCRAFT 13N24L Lentila de gaz cu colt de cupru 1/8 inch - Pachet De 2 | AF2JNE 6UGR1 13N24L1/8 "(3.2 mm) GL€26.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 13N22L Lentila de gaz cu pince 1/16 inch - Pachet de 2
€23.87 /unitate