Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILLER - WELDCRAFT 269765 Cablu de alimentare din cauciuc împletit 25 picioare lungime | AF2JVW 6UHL6

MILLER - WELDCRAFT 269765 Cablu de alimentare din cauciuc împletit 25 picioare lungime

În stoc
Articol: AF2JVW Model: 269765Crucea Ref: 6UHL6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€401.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu De Alimentare
Lungime25 ft lung
MaterialCauciuc împletit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS4009420050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Cauciuc impletit

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
MILLER - WELDCRAFT 57Y01MF Cablu de alimentare din cauciuc împletit 12.5 picioare | AF2JUE 6UHF5 57Y01MF12.5 ft (3.8 m)Cauciuc negru împletit€374.20
MILLER - WELDCRAFT 269764 Cablu de alimentare din cauciuc împletit 12 1/2 picioare lungime | AF2JVT 6UHL3 26976412 1/2 ft lungCauciuc împletit€285.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 269765 Cablu de alimentare din cauciuc împletit 25 picioare lungime
€401.44 /unitate