Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE 502 - 114 Supapă Globe Clasa 125 1-1/4 inch Fnpt | AA9YHP 1JLC2

MILWAUKEE VALVE 502 - 114 Supapă Globe Clasa 125 1-1/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9YHP Model: 502-114Cruce Ref: 1JLC2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€255.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă glob
Material corpBronz
Stilul capoteiUniune
ClasăClasa de 125
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3.375 "
Max. Temperatura fluidului406 grade F
Max. Presiunea aburului125 psi
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
Material tulpinăBronz
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie5.187 "
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1295
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481801070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieStilul capoteiClasăLungimea de intrare la ieșireMax. Temperatura fluiduluiMax. Presiunea aburuluiMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE 502 - 18 Supape Globe Clasa 125 1/8 inch | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1/16 "UniuneClasa de 1251.625 "406 grade F125 psi200 psi1 / 8 "€116.03
MILWAUKEE VALVE 502 - 14 Supape Globe Clasa 125 1/4 Inch Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1/16 "UniuneClasa de 1251.625 "406 grade F125 psi200 psi1 / 4 "€116.03
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 Supape Globe Clasa 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "UniuneClasa de 1251 13 / 16 "406 grade F125 psi200 psi3 / 8 "€116.03
MILWAUKEE VALVE 502 - 12 Supape Globe Clasa 125 1/2 inch | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "UniuneClasa de 1252 5 / 16 "406 grade F125 psi200 psi1 / 2 "€130.14
MILWAUKEE VALVE 502 - 34 Supape Globe Clasa 125 3/4 inch | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15/16 "UniuneClasa de 1252 9 / 16 "406 grade F125 psi200 psi3 / 4 "€165.12
MILWAUKEE VALVE 502 1 Supapă Globe Clasa 125 1 inch | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "UniuneClasa de 1252 15 / 16 "406 grade F125 psi200 psi1"€186.42
MILWAUKEE VALVE 502 - 112 Supapă Globe Clasa 125 1-1/2 Inch Fnpt | AA9YHQ 1JLC3 502 - 1125.75 "UniuneClasa de 1253 11 / 16 "406 grade F125 psi200 psi1.5 "€322.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE 502 - 114 Supapă Globe Clasa 125 1-1/4 inch Fnpt
€255.21 /unitate