Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE P2855H 3 Butterfly Valve Wafer 3 inch Aluminium | AD7RDG 4FZL8

MILWAUKEE VALVE P2855H 3 "Wafer cu supapă fluture 3 inch aluminiu

În stoc
Articol: AD7RDG Model: P2855H 3"Crucea Ref: 4FZL8
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
€478.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpAluminiu
Bolt Circle Dia.4.875 "
Material discFier ductil placat cu nichel
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăHidrin
Max. Presiune a apei30 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei3"
Stilanafură
Temp. Gamă0 la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CW223E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€898.13
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzAngrenaj acționatEPDM200 psi€1,011.54
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" Butterfly Valve Wafer 2" Aluminiu | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Aluminiu3.75 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€363.81
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 3" Wafer 3" Aluminiu | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Aluminiu4.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€481.52
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 4" Wafer 4" Aluminiu | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Aluminiu5.875 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€639.57
MILWAUKEE VALVE P2855E Vană fluture 5" Wafer 5" Aluminiu | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Aluminiu7"0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelAngrenaj acționatEPDM30 psi€878.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" Butterfly Valve Wafer 6" Aluminiu | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Aluminiu8.13 "0 la 180 grade FFier ductil placat cu nichelPârghieEPDM30 psi€1,008.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE P2855H 3 "Wafer cu supapă fluture 3 inch aluminiu
€478.92 /unitate