Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UP149 - 38 Supape cu deschidere 3/8 inch Bronz lipit | AE3PVR 5EMW3

MILWAUKEE VALVE UP149 - 38 Valvă de poartă 3/8 inch Bronz de lipit

În stoc
Post: AE3PVR Model: UP149 - 38Crucea Ref: 5EMW3

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€114.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpBronz
Stilul capoteiFiletat
Tip conexiuneSudură
Manipulați materialulFier maleabil
Tip mânerRoata de mână
Max. Presiune a apei300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material tulpinăBronz
Tipul supapei supapeiÎn creștere
Material panăBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)56.83
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8481801060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăLungimea de intrare la ieșireMax. Temperatura fluiduluiMax. Presiune a apeiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieTipul supapei supapeiPreț
MILWAUKEE VALVE 115 - 38 Supapă cu poartă Clasa 125 3/8 inch | AB3ZJM 1WEF1 115 - 38Clasa de 1251.625 "365 grade F200 psi3 / 8 "3-9/16 "Non-Risare€73.10
MILWAUKEE VALVE 115 - 12 Robinet Clasa 125 1/2 inch Bronz | AB3ZJN 1WEF2 115 - 12Clasa de 1251.875 "365 grade F200 psi1 / 2 "3-9/16 "Non-Risare€66.72
MILWAUKEE VALVE 115 - 34 Supapă cu poartă Clasa 125 3/4 inch Bronz | AB3ZJP 1WEF3 115 - 34Clasa de 1252.5 "365 grade F200 psi3 / 4 "4.75 "Non-Risare€83.68
MILWAUKEE VALVE 115 - 100 Supapă cu poartă Clasa 125 1 inch Lipit | AB3ZJQ 1WEF4 115 - 100Clasa de 1253"365 grade F200 psi1"5"Non-Risare€103.30
MILWAUKEE VALVE 115 - 114 Supapă cu poartă Clasa 125 1-1/4 inch Lipit | AB3ZJR 1WEF5 115 - 114Clasa de 1253.25 "365 grade F200 psi1.25 "5.5 "Non-Risare€171.18
MILWAUKEE VALVE 115 - 112 Supapă cu poartă Clasa 125 1-1/2 inch Lipit | AB3ZJT 1WEF6 115 - 112Clasa de 1253.625 "365 grade F200 psi1.5 "6.5 "Non-Risare€176.08
MILWAUKEE VALVE 115 - 200 Supapă cu poartă Clasa 125 2 inch Lipire | AB3ZJU 1WEF7 115 - 200Clasa de 1254 5 / 16 "365 grade F200 psi2"7.437 "Non-Risare€267.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP149 - 38 Valvă de poartă 3/8 inch Bronz de lipit
€114.15 /unitate