Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UP548T - 112 Supapă de reținere cu arc cu plumb scăzut Bronz 1-1/2 | AE3PWW 5EMZ0

MILWAUKEE VALVE UP548T - 112 Supapă de reținere a arcului cu plumb scăzut Bronz 1-1 / 2

În stoc
Articol: AE3PWW Model: UP548T - 112Crucea Ref: 5EMZ0
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
€212.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere a arcului cu plumb mic
Tip conexiuneFiletat
Presiune de fisurare0.75 la 1 psi
Debit31 g / min
Lungime2.593
MaterialBronz
Max. Temp.353 grade F
Poziție de montareCu presiune care vine de sub disc
Inălțime totală3 5 / 16 "
Mărimea1.5 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.909
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8481301090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDebitArticolLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
MILWAUKEE VALVE UP548T - 38 Supapă de reținere cu arc cu plumb scăzut Bronz 3/8 | AE3PWQ 5EMY5 UP548T - 38Filetat2.5 g / minSupapă de reținere a arcului cu plumb mic1 7 / 32 "1 31 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€73.91
MILWAUKEE VALVE UP548T - 12 Supapă de reținere cu arc cu plumb scăzut Bronz 1/2 | AE3PWR 5EMY6 UP548T - 12Filetat4.1 g / minSupapă de reținere a arcului cu plumb mic1 7 / 32 "2 3 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€75.64
MILWAUKEE VALVE UP548T - 34 Supapă de reținere cu arc cu plumb scăzut Bronz 3/4 | AE3PWT 5EMY7 UP548T - 34Filetat7.6 g / minSupapă de reținere a arcului cu plumb mic1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "€100.22
MILWAUKEE VALVE UP548T 1 Supapă de reținere cu arc de plumb scăzut Bronz 1 inch | AE3PWU 5EMY8 UP548T 1Filetat13 g / minSupapă de reținere a arcului cu plumb mic1 29 / 32 "2 21 / 32 "1"1"€152.54
MILWAUKEE VALVE UP548T - 114 Supapă de reținere cu arc cu plumb scăzut Bronz 1-1/4 | AE3PWV 5EMY9 UP548T - 114Filetat23 g / minSupapă de reținere a arcului cu plumb mic2.156 "3 3 / 32 "1.25 "1.25 "€164.00
MILWAUKEE VALVE UP548T 2 Supapă de reținere cu arc cu plumb scăzut, bronz 2 inch | AE3PWX 5EMZ1 UP548T 2Filetat54 g / minSupapă de reținere a arcului cu plumb mic3.125 "3 25 / 32 "2"2"€304.16
MILWAUKEE VALVE UP1548T - 38 Supapă de reținere cu arc cu plumb scăzut Bronz 3/8 | AE3PWY 5EMZ2 UP1548T - 38Sudură2.5 g / minSupapă de reținere a arcului cu plumb mic1 7 / 32 "2.156 "3 / 8 "3 / 8 "€71.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP548T - 112 Supapă de reținere a arcului cu plumb scăzut Bronz 1-1 / 2
€212.85 /unitate