BURNDY Urechi de compresie cu limba îngustă, butoi standard, 2 orificii


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Cupru , Tip conector: Butoi drept , Material: Cupru , Vizor: Da , Stil: Îngust , Tip: Comercial, 600V la 35KV
StilModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndArticolPreț (ex. TVA)
A
YA2CL2NT14
1 / 4 "2AWG2AWG0.48 "Maro100.31 "Butoi standard cu limbă îngustă cu două găuri€34.45
B
YA44L2NT38FX
3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GalbenL1150.5 "Limbă îngustă cu două găuri Butoi standard CU Flex Lug€290.66

Urechi de compresie cu limba îngustă, butoi standard, 2 orificii

Urechile de compresie Burndy asigură conexiuni de încredere. Designul cu limbă îngustă permite terminalului să se potrivească în spații înguste. Aceste urechi listate UL și certificate CSA au două orificii pentru a oferi flexibilitate pentru a se conforma diferitelor aplicații de bare colectoare. Acestea au finisaj galvanizat pentru a oferi rezistență de lungă durată la coroziune. Aceste unități sunt disponibile în dimensiuni de știfturi de 1/4 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?