Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA2CL2NT14 Butoi standard îngust Cu Lug 2 orificii 2 Awg | AB6RNN 22C422

BURNDY YA2CL2NT14 Butoi standard îngust Cu Lug 2 orificii 2 Awg

În stoc
Articol: AB6RNN Model: YA2CL2NT14Crucea Ref: 22C422
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
€34.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi standard cu limbă îngustă cu două găuri
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului2AWG
Codul dimensiunii cablului2AWG
Codul culoriiMaro
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții10
Hole Center to End0.31 "
Centru gaură în gaură (in.)5/8
Lungime2.47 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilÎngust
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndArticolPreț
BURNDY YA44L2NT38FX Butoi standard îngust Cu Lug 2 orificii 1000kcmil | AB6RNP 22C423 YA44L2NT38FX3 / 8 "777 kcmil750 kcmil1.63 "GalbenL1150.5 "Limbă îngustă cu două găuri Butoi standard CU Flex Lug€290.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA2CL2NT14 Butoi standard îngust Cu Lug 2 orificii 2 Awg
€34.45 /unitate