Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA44L2NT38FX Butoi standard îngust Cu Lug 2 orificii 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX Butoi standard îngust Cu Lug cu 2 orificii 1000kcmil

În stoc
Articol: AB6RNP Model: YA44L2NT38FXCrucea Ref: 22C423
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
€290.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă îngustă cu două găuri Butoi standard CU Flex Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului777 kcmil
Codul dimensiunii cablului750 kcmil
Codul culoriiGalben
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morțiiL115
Hole Center to End0.5 "
Centru gaură în gaură (in.)1
Lungime4.74 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilÎngust
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndArticolPreț
BURNDY YA2CL2NT14 Butoi standard îngust Cu Lug 2 orificii 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2AWG2AWG0.48 "Maro100.31 "Butoi standard cu limbă îngustă cu două găuri€34.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX Butoi standard îngust Cu Lug cu 2 orificii 1000kcmil
€290.65 /unitate