Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Lipire în linie 3/4 in | AE3PUM 5EMT5

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus, lipit în linie 3/4 in

În stoc
Articol: AE3PUM Model: UPBA-485B - 34Crucea Ref: 5EMT5
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
€47.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăPână la 180 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.342
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - Supapă cu bilă din alamă cu 12 plumb, lipit în linie 1/2 in | AE3PUL 5EMT4 UPBA-485B - 121 / 2 "€33.34
MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Lipire în linie 1 in | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"€67.35
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 114 Supape cu bilă din alamă cu plumb redus de lipit 1-1/4 in | AE3PUP 5EMT7 UPBA-485B - 1141.25 "€108.04
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 Supape cu bilă din alamă cu plumb redus de lipit 1-1/2 inch | AE3PUQ 5EMT8 UPBA-485B - 1121.5 "€138.59
MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 Supape cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Lipire în linie 2 in | AE3PUR 5EMT9 UPBA485B 22"€206.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus, lipit în linie 3/4 in
€47.83 /unitate