Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 Supape cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Lipire în linie 2 in | AE3PUR 5EMT9

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus, lipit în linie

În stoc
Articol: AE3PUR Model: UPBA485B 2Crucea Ref: 5EMT9
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
€206.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlama cu plumb redus
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOţel
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăPână la 180 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2815
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - Supapă cu bilă din alamă cu 12 plumb, lipit în linie 1/2 in | AE3PUL 5EMT4 UPBA-485B - 121 / 2 "€33.34
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 34 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Lipire în linie 3/4 in | AE3PUM 5EMT5 UPBA-485B - 343 / 4 "€47.83
MILWAUKEE VALVE UPBA485B 1 Supapă cu bilă din alamă cu sferă redusă de plumb Lipire în linie 1 in | AE3PUN 5EMT6 UPBA485B 11"€67.35
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 114 Supape cu bilă din alamă cu plumb redus de lipit 1-1/4 in | AE3PUP 5EMT7 UPBA-485B - 1141.25 "€108.04
MILWAUKEE VALVE UPBA-485B - 112 Supape cu bilă din alamă cu plumb redus de lipit 1-1/2 inch | AE3PUQ 5EMT8 UPBA-485B - 1121.5 "€138.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPBA485B 2 Supapă cu bilă din alamă cu plumb redus, lipit în linie
€206.64 /unitate