MILWAUKEE VALVE UPML333E 12 Butterfly Valve Lug 12 Inch Font ductil | AC7ZNR 39A307

MILWAUKEE VALVE UPML333E 12 "Supapă fluture Lug 12 inchi fier ductil

În stoc
Articol: AC7ZNR Model: UPML333E 12"Crucea Ref: 39A307

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,167.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpFier ductil
Bolt Circle Dia.17 "
Material discAluminiu / Bronz
Tip mânerGear
Material pentru căptușealăEPDM
Lug Dia.7 / 8-9
Max. Presiune a apei200 psi
Număr de găuri de șurub12
Dimensiunea conductei12 "
StilIulie
Temp. Gamă40 la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)64.01
Lățimea navei (cm)49.78
Codul HS8481803030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial corpBolt Circle Dia.Temp. GamăMaterial discTip mânerMaterial pentru căptușealăMax. Presiune a apeiPreț
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Butterfly Valve Lug 2 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Fontă4.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€246.27
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Butterfly Lug 2 1/2 Inch Epdm Liner | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Fontă5.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€254.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Butterfly Valve Lug 3 inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Fontă6"-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€274.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Butterfly Valve Lug 4 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Fontă7.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€364.28
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Butterfly Valve Lug 5 inch Font Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Fontă8.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€480.47
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Butterfly Valve Lug 6 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Fontă9.5 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€521.00
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 Butterfly Valve Lug 8 Inch Fontă Epdm Căptușeală | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Fontă11.75 "-30 până la 250 grade FAluminiu / BronzPârghieEPDM200 psi€788.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE UPML333E 12 "Supapă fluture Lug 12 inchi fier ductil
€2,167.82 /unitate