Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2217-20NST Multimetru digital 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST Multimetru digital 600v 10a 40 Mohmi

În stoc
Articol: AE4RGW Model: 2217-20NSTCrucea Ref: 5MLK1
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
€476.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns ACRMS adevărat
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/- 0.5%
Baterie TipAA alcalin
Certificat de calibrareNIST
Gama de capacitate0.1 până la 1000 XNUMX uF
Numără6000
Deținere de dateDa
AfişaContrast ridicat alb pe negru LCD
Gama contorului de frecvență10 Hz la 50 kHz
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Volți AC600
Max. DC amperi10
Max. Volți DC600
Max. Ohms40 megaohmi
Minim maxim. MemorieDa
Stil multimetruFull Size
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Temp. Gamă-40 până la 752 grade F (-40 până la 400 grade C)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS9030310000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Grafic cu bare (Da)
    • Caracteristici speciale: Suport pentru accesorii încorporat pentru detector de tensiune sau magnet, Interval de tensiune AC cu impedanță scăzută, Carcasă robustă pentru supramoldare

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareNumărăAfişaPreț
MILWAUKEE 2216-20 Multimetru digital 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20Nu9999LCD retroiluminat negru pe alb€288.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2217-20NST Multimetru digital 600v 10a 40 Mohmi
€476.75 /unitate