Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2316-21 Video Boroscop 0.39 inch Diametru | AH9MVL 40KJ37

MILWAUKEE 2316-21 Video Boroscop 0.39 inch Diametru

În stoc
Articol: AH9MVL Model: 2316-21Crucea Ref: 40KJ37
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
€1,610.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorescop video
Dimensiunea monitorului3.5 "
Temperatura de operare.-20 grade până la 50 grade C
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă Li-Ion
Diagrama arborelui.0.39 "
Lungimea axului108 "
Mărimea12.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaCN

Detalii produs:

Boroscopul video Milwaukee 2316-21 este utilizat în aplicații industriale și auto pentru inspecție vizuală în zone greu accesibile. Este ideal pentru aplicații sanitare și electrice și pentru diagnosticarea motorului. Dispune de un cablu flexibil pentru cameră pentru a naviga în spații complicate.

Caracteristici:

  • Boroscopul video Milwaukee 2316-21 are o adâncime de observare de la 4 cm până la infinit, oferind versatilitate pentru sarcini de inspecție, de la proximitate până la zone îndepărtate.
  • Acest boroscop video vine cu un monitor de 3.5 inchi pentru o vedere clară și detaliată a rezultatelor inspecției.
  • Are o dimensiune a camerei de 12.5 mm, facilitând manevrabilitatea în spații înguste pentru o inspecție vizuală amănunțită.
  • Acest boroscop are, de asemenea, un afișaj wireless, permițând observarea în timp real pe un ecran wireless și sporind flexibilitatea în timpul inspecțiilor.
  • Oferă o transmisie fără fir de 30 ft, permițând capabilități de monitorizare și inspecție de la distanță pentru o accesibilitate sporită.
  • Acest boroscop video oferă un zoom 4X, oferind o mărire detaliată pentru o examinare precisă.
  • Vine cu un cablu de 9 ft și lampă LED reglabilă, îmbunătățind raza de acțiune și vizibilitatea în medii provocatoare, asigurând o inspecție amănunțită și depanare.

Întrebări frecvente:

Î. Care este rezoluția pixelilor acestui boroscop video Milwaukee 2315-21?

A. Rezoluția pixelilor este de 640 x 480, asigurând imagini de înaltă calitate.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui boroscop video?

A. Funcționează la temperaturi cuprinse între -20 și 50 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea monitoruluiSursa de putereDiagrama arborelui.Lungimea axuluiMărimeaPreț
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Inspector Camera Lungime arbore 36 In | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "Baterie reîncărcabilă Li-Ion de 12V0.35 "36 "-€401.94
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Kit inspector Lungime arbore 9 picioare | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "Baterie reîncărcabilă Li-Ion de 12V0.35 "108 "-€644.13
Boroscop video MILWAUKEE 2315-21 3.5 inchi | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Baterie reîncărcabilă Li-Ion0.49 "36 "12.0mm€1,679.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2316-21 Video Boroscop 0.39 inch Diametru
€1,610.23 /unitate