Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Boroscop video MILWAUKEE 2315-21 3.5 inchi | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 Video Boroscop 3.5 inch

În stoc
Articol: AH9MVJ Model: 2315-21Crucea Ref: 40KJ35
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
€1,679.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorescop video
Dimensiunea monitorului3.5 "
Temperatura de operare.-20 grade până la 50 grade C
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă Li-Ion
Diagrama arborelui.0.49 "
Lungimea axului36 "
Mărimea12.0mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaCN

Detalii produs:

Boroscopul video Milwaukee 2315-21 permite profesioniștilor să inspecteze vizual conductele, motoarele și utilajele complicate fără a demonta componente. Camera de înaltă rezoluție captează imagini detaliate, ajutând la identificarea defectelor, blocajelor sau defecțiunilor. Este compact și portabil și este ideal pentru diagnosticarea auto, inspecțiile instalațiilor sanitare, lucrările electrice și întreținerea HVAC.

Caracteristici:

  • Boroscopul video Milwaukee 2315-21 are o adâncime de observare remarcabilă de 3 picioare, oferind o vizibilitate îmbunătățită în medii provocatoare.
  • Acest boroscop video vine cu un monitor de 3.5 inchi, oferind o vedere clară și detaliată a inspecțiilor.
  • Are o dimensiune a camerei de 12 mm, asigurând imagini precise în spații înguste.
  • Acest boroscop video oferă un zoom 4X, permițând profesioniștilor să mărească pentru o examinare mai atentă.
  • Este echipat cu o lampă LED reglabilă în sistemul de iluminare a sondei, asigurând o iluminare optimă în timpul inspecțiilor.
  • Acest boroscop video are un design durabil, testat la cădere până la 2 metri, asigurând fiabilitatea în condiții solicitante de lucru.
  • Dispune de un afișaj fără fir cu o rază de transmisie de 30 ft, oferind flexibilitate și confort în funcționare.

Accesorii compatibile:

  • MILWAUKEE 48-59-1812 Încărcător baterie: Acest încărcător de înaltă performanță asigură o sursă de energie fiabilă pentru boroscop, permițând utilizarea neîntreruptă în timpul inspecțiilor. Cu accent pe eficiență, bateria de 3 Ah oferă un timp de funcționare extins, asigurând că profesioniștii pot finaliza evaluări complete.

Întrebări frecvente:

Î. Care este rezoluția pixelilor acestui boroscop video Milwaukee 2315-21?

A. Rezoluția pixelilor este de 640 x 480, asigurând imagini de înaltă calitate.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui boroscop video?

A. Funcționează la temperaturi cuprinse între -20 și 50 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea monitoruluiSursa de putereDiagrama arborelui.Lungimea axuluiMărimeaPreț
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Inspector Camera Lungime arbore 36 In | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "Baterie reîncărcabilă Li-Ion de 12V0.35 "36 "-€401.94
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Kit inspector Lungime arbore 9 picioare | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "Baterie reîncărcabilă Li-Ion de 12V0.35 "108 "-€644.13
MILWAUKEE 2316-21 Video Boroscop 0.39 inch Diametru | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Baterie reîncărcabilă Li-Ion0.39 "108 "12.5mm€1,610.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2315-21 Video Boroscop 3.5 inch
€1,679.25 /unitate