Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 2363-20 Lumină de zonă reîncărcabilă 700 Lm 18v | AG2YLH 32NM98

MILWAUKEE 2363-20 Lumina Zona Reincarcabila 700 Lm 18v

În stoc
Articol: AG2YLH Model: 2363-20Crucea Ref: 32NM98
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
€141.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina reîncărcabilă a zonei
baterii incluseNu
Timp de ardere a bateriei60 ore
Înlocuirea pachetului de bateriiSeria de baterii Li-Ion M18
Dimensiune baterie18V
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului15m
Culoare carcasăRoșu
Material corpPolicarbonat / ABS
Puterea lumânării175
Timpul de încărcare1 ore
Diametru3"
ConcentraFascicul combinat Spot / Flood
Rezistența la impact2m
Durata de viață a lămpii35 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime10 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară700 lm
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt, mediu, scăzut, stroboscopic
Lumeni700
Numărul de baterii1
Numărul de reîncărcări500
Lămpi de înlocuireNu
Evaluarea siguranțeiNespecificat
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Voltaj18.0
Evaluarea penetrării apeiIPX4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7065
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8513100000

Variante de produs

ProdusModelÎnlocuirea pachetului de bateriiDimensiune baterieIeșire ușoarăLumeniVoltajPreț
MILWAUKEE 2362-20 Lumină de zonă reîncărcabilă 400 Lm | AG2YLG 32NM97 2362-20Seria de baterii Li-Ion M1212V500 lm40012.0€121.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 2363-20 Lumina Zona Reincarcabila 700 Lm 18v
€141.34 /unitate