Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-01-6430 Pânză de ferăstrău alternativ 9 inch lungime - Pachet de 50 | AB4EAM 1XEL4

MILWAUKEE 48-01-6430 Pânză de ferăstrău alternativ cu lungimea de 9 inchi - Pachet de 50

În stoc
Element: AB4EAM Model: 48-01-6430Crucea Ref: 1XEL4
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
€489.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău alternativă
înapoiDrept
Înălţime3 / 4 "
Lungime9"
MaterialCarbură de tungsten
Coadă1/2 "Universal
Denti pe inchCarbid Grit
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8466915000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-01-6420 Pânză de ferăstrău alternativ - Pachet De 50 | AB4EAL 1XEL3 48-01-64206"50€427.41
MILWAUKEE 48-00-1420 Pânză de ferăstrău alternativ Lungime de 6 inci - Pachet De 3 | AB4HBZ 1Y229 48-00-14206"3€40.21
MILWAUKEE 48-00-1430 Pânză de ferăstrău alternativ Lungime de 9 inchi - Pachet De 3 | AB4HCA 1Y230 48-00-14309"3€54.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-01-6430 Pânză de ferăstrău alternativ cu lungimea de 9 inchi - Pachet de 50
€489.65 /ambalaj