Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-22-3409 Clești de blocare cu vârf lung 9 inch lungime | AG3BPC 32TR81

MILWAUKEE 48-22-3409 Clești de blocare cu vârf lung 9 inch lungime

În stoc
Articol: AG3BPC Model: 48-22-3409Crucea Ref: 32TR81
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
€46.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de blocare
finalizareaCromat
Tip mânerGrip Comfort
Capacitatea maxilarului2.125 "
Lungimea maxilarului2 3 / 32 "
Pârghie de eliberare a maxilarului1-mână
Stilul maxilaruluiNas lung
Grosimea maxilarului3 / 16 "
Tipul maxilaruluiNas lung
Lățimea fălcii3 / 16 "
Lungime9"
MaterialOţel
Mecanism cu șurubBlocarea cuplului (TM)
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Cleste de sarmaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8203206030

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea maxilaruluiLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiLungimePreț
MILWAUKEE 48-22-3410 Clești de blocare Fălci curbate 10 inchi lungime | AG3BNW 32TR75 48-22-34103"1.156 "Fălcile curbate29 / 64 "10 "€40.57
MILWAUKEE 48-22-3407 Clești de blocare Falca curbată 7 inch lungime | AG3BNX 32TR76 48-22-34071.5 "1 5 / 64 "Fălcile curbate13 / 32 "7"€39.93
MILWAUKEE 48-22-3420 Clești de blocare Fălci curbate 10 inchi lungime | AG3BNY 32TR77 48-22-34202.5 "1.187 "Fălcile curbate31 / 64 "10 "€35.51
MILWAUKEE 48-22-3405 Clești de blocare Fălci curbate 5 inch lungime | AG3BNZ 32TR78 48-22-34051.75 "29 / 32 "Fălcile curbate23 / 64 "5"€36.47
MILWAUKEE 48-22-3510 Clești de blocare Fălci drepte 10 inch lungime | AG3BPA 32TR79 48-22-35101.75 "1 15 / 64 "Falsul drept5 / 8 "10 "€36.08
MILWAUKEE 48-22-3507 Clești de blocare Fălci drepte 7 inch lungime | AG3BPB 32TR80 48-22-35071.75 "19 / 64 "Falsul drept5 / 8 "7"€35.08
MILWAUKEE 48-22-3406 Clești de blocare cu vârf lung 6 inch lungime | AG3BPD 32TR82 48-22-34062"1 45 / 64 "Nas lung3 / 16 "6"€39.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3409 Clești de blocare cu vârf lung 9 inch lungime
€46.38 /unitate