Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-32-3065 Suport magnetic pentru biți 1/4 inch Hex | AH9WHU 45L181

MILWAUKEE 48-32-3065 Suport magnetic pentru biți 1/4 inch Hex

În stoc
Element: AH9WHU Model: 48-32-3065Crucea Ref: 45L181
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
€18.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de biți
Metoda de aplicareAlimentare
Tip de retenție de bițiInel de fixare
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex
MaterialOţel
Număr de bucați1
Lungime totală3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil Shank: Hex
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-32-3065 Suport magnetic pentru biți 1/4 inch Hex
€18.45 /unitate