Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-39-0519 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AD9BHL 4PAC1

MILWAUKEE 48-39-0519 Pânză portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet de 3

În stoc
Element: AD9BHL Model: 48-39-0519Ref încrucișat: 4PAC1
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
€82.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPânză de ferăstrău cu bandă portabilă
CalitateMatricea II
Lungime2 '11-3 / 8 "
MaterialOtel carbon
Denti pe inch14
Grosime0.02 "
Tip dinteOndulat
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Lama de ferăstrău cu bandă portabilă Milwaukee 48-39-0519 este proiectată pentru tăierea cu precizie a metalelor, plasticului și a altor materiale dure. Este ideal pentru aplicații de prelucrare a metalelor și construcții.

Caracteristici:

  • Lama de ferăstrău cu bandă portabilă Milwaukee 48-39-0519 vine cu 14 dinți pe inch, oferind un echilibru între viteza de tăiere și precizie pentru materialele metalice subțiri.
  • Are un material bimetal al lamei care asigură durabilitate și longevitate.
  • Această lamă are o lățime de 1/2 inch, oferind stabilitate și precizie în timpul operațiunilor de tăiere la ferăstraie cu bandă de dimensiuni medii.
  • Are o grosime a lamei de 0.02 inchi, oferind un profil subțire pentru tăierea eficientă a materialelor metalice subțiri cu deșeuri reduse.

Întrebări frecvente:

Î. Care este tipul de ferăstrău recomandat pentru această lamă?

A. Lama este concepută pentru a fi utilizată cu ferăstraie cu bandă portabile, în special pe ferăstrău cu bandă de dimensiuni medii cu o capacitate de tăiere de 3 până la 3-1/2 inci.

Î. Care este lungimea lamei?

A. Lama are o lungime de 35-3/8 inci, oferind o rază largă de acoperire pentru diverse aplicații de tăiere.

Variante de produs

ProdusModelLungimeDenti pe inchTip dintePkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 48-39-0500 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker1€19.93
MILWAUKEE 48-39-0501 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker3€85.06
MILWAUKEE 48-39-0510 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker1€20.09
MILWAUKEE 48-39-0511 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AB4HDA 1Y957 48-39-05113 '8-7 / 8 "14Raker3€45.52
MILWAUKEE 48-39-0520 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă, lungime 3 picioare, oțel aliat | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker1€19.61
MILWAUKEE 48-39-0521 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet De 3 | AB4HDC 1Y960 48-39-05213 '8-7 / 8 "18Raker3€85.06
MILWAUKEE 48-39-0530 Lamă portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker1€21.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0519 Pânză portabilă de ferăstrău cu bandă din oțel aliat - Pachet de 3
€82.43 /ambalaj