Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 48-62-3000 Bull Point 12 In | AD6LCD 45L260

MILWAUKEE 48-62-3000 Bull Point 12 In

În stoc
Element: AD6LCD Model: 48-62-3000Crucea Ref: 45L260

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBull Point
Hex3 / 4 "
Lungime12 "
Lungime totală12 "
Tip ShankHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6885
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207907585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăTip ShankPreț
MILWAUKEE 48-62-2000 Bull Point 12 In | AD6LAV 45L227 48-62-200012 "12 "Hexagon rotund spline€26.03
MILWAUKEE 48-62-2010 Bull Point 18 In | AD6LAW 45L228 48-62-201018 "18 "Hexagon rotund spline€31.86
MILWAUKEE 48-62-4075 Bull Point 12 In | AD6LBR 45L248 48-62-407512 "12 "SDS Max€31.11
MILWAUKEE 48-62-4077 Bull Point 18 In | AD6LBT 45L249 48-62-407718 "18 "SDS Max€35.33
MILWAUKEE 48-62-3005 Bull Point 18 In | AD6LCE 45L261 48-62-300518 "18 "Hex€30.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3000 Bull Point 12 In
€21.96 /unitate