Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-56-7240 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 7/16 inch Hex Ergo | AE6KMF 5TJD0

MILWAUKEE 49-56-7240 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 7/16 inch Hex Ergo

În stoc
Articol: AE6KMF Model: 49-56-7240Crucea Ref: 5TJD0
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
€46.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSchimbare rapidă Hole Saw Arbor
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1-1 / 4 și mai mare
MaterialOțel de mare viteză
Burghiu pilot3Y087
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 3-1 / 2" L
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii7/16 hex
Tip ShankHex
Dimensiune de filet5/8 la 18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolDimensiune de filetPreț
MILWAUKEE 49-56-7000 Arbor pentru ferăstrău cu găuri cu tijă de 7/16 inch | AE6KMD 5TJC8 49-56-7000Hole Saw Arbor1/2 la 20 "€24.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7240 Arbor pentru ferăstrău cu găuri 7/16 inch Hex Ergo
€46.04 /unitate