Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-66-0708 Piuliță magnetică Oțel 8mm PK10 | AH3QNM 33GN31

MILWAUKEE 49-66-0708 Piuliță magnetică Oțel 8mm PK10

În stoc
Articol: AH3QNM Model: 49-66-0708Crucea Ref: 33GN31
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
€87.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNutsetter
Metoda de aplicareImpactul
finalizareaNegru fosfat
Dimensiune hexagonală8.0mm
MaterialOţel
Lungime totală2 9 / 16 "
SAE sau Metricmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)9.5
Lățimea navei (cm)1.24
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiune coadă hexagonală: 1/4 "
    • Stil tijă: Hex Power Drive
    • Evaluarea impactului: Da
    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPkg. Cant.Preț
MILWAUKEE 49-66-0710 Piuliță magnetică Oțel 10mm PK10 | AH3QNH 33GN27 49-66-071010.0mm10€105.25
MILWAUKEE 49-66-0712 Piuliță magnetică Oțel 12mm PK10 | AH3QNJ 33GN28 49-66-071212.0mm10€135.39
MILWAUKEE 49-66-0713 Piuliță magnetică Oțel 13mm PK10 | AH3QNK 33GN29 49-66-071313.0mm10€141.95
MILWAUKEE 49-66-0707 Piuliță magnetică Oțel 7mm PK10 | AH3QNL 33GN30 49-66-07077.0mm10€84.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-66-0708 Piuliță magnetică Oțel 8mm PK10
€87.87 /ambalaj