Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 49-66-4462 Priză cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6 Pt | AA2RXD 10Z788

MILWAUKEE 49-66-4462 Priză cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6 Pt

În stoc
Element: AA2RXD Model: 49-66-4462Crucea Ref: 10Z788
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
€10.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome negru
MaterialOțel tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3"
SAE sau MetricSAE
Mărimea7 / 16 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MILWAUKEE 49-66-4468 Priză de impact 1/2 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AA2RXK 10Z794 49-66-446813 / 16 "€22.61
MILWAUKEE 49-66-4475 Priză cu impact 1/2 inch Drive 1-1/4 inch 6 Pt | AA2RXQ 10Z799 49-66-44751.25 "€39.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 49-66-4462 Priză cu impact 1/2 inch Drive 7/16 inch 6 Pt
€10.61 /unitate