Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MILWAUKEE 5376-20 Burghiu cu ciocan 1/2 in | AC7DNG 38D236

MILWAUKEE 5376-20 Burghiu cu ciocan 1/2 in

În stoc
Articol: AC7DNG Model: 5376-20Crucea Ref: 38D236
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
€303.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de foraj
amperi8.0
Amplificatoare @ 120V8.0
Lovituri pe minut0 la 48000
Dimensiune Chuck1 / 2 "
cordon8 ft.
Capacitatea de tăiere5 / 8 "
Tip de mandrină de găuritCu cheie
RPM fără încărcare0 la 2800
InversareaDa
Lungimea sculei11.5 "
Greutatea sculei4.9 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9475
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS8467895090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare @ 120VLovituri pe minutCapacitatea de tăiereRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
MILWAUKEE 5387-20 Burghiu cu ciocan 1/2 in | AC2XHD 2NV80 5387-208.58.50 la 16,000/0 la 40,0001/2 "(oțel), 3/4" (beton)0 la 1000/0 la 250014.75 "6.0 lb.€438.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 5376-20 Burghiu cu ciocan 1/2 in
€303.70 /unitate