Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Router MILWAUKEE 5616-20 2-1/4 CP max | AC7DNQ 38D247

MILWAUKEE 5616-20 Router 2-1/4 CP max

În stoc
Articol: AC7DNQ Model: 5616-20Ref încrucișat: 38D247 / 38D244
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
€435.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRouter
amperi13.0
Dimensiunea bazei6"
cordon8 ft.
MânerBodygrip
HP2.25
RPM fără încărcare10000 la 24000
Sursa de puterelegat cu frânghie
IntrerupatorBalansoar
Lungimea sculei8.5 "
Greutatea sculei8.8 lb.
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8375
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8465920090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiDimensiunea bazeiHPRPM fără încărcareSursa de putereLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț
Router MILWAUKEE 5615-20 1 3/4 CP | AE9VFQ 6MR57 5615-2012011.0-1.7524,000Doar A/C8.25 "8.25 Lb.€370.68
Router compact fără fir MILWAUKEE 2723-20, 18 V, capacitate baterie 5.0 Ah | CF2LRP 55MN07 2723-2018-4"-0 la 31,000---€395.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE 5616-20 Router 2-1/4 CP max
€435.77 /unitate