MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Conector modular Cuff Ecu2 (tm) Unități | AB9PZQ 2EMV3

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Conector modular Cuff Ecu2 (tm) Unități

În stoc
Articol: AB9PZQ Model: ECU3ModCufCrucea Ref: 2EMV3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,632.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de conector modular, unități ECU2 (TM)
Înălțime prăbușită66 "
Lungime restrânsă12 "
Lățimea restrânsă12 "
Înălțimea ușii79 "
Lățimea ușii(2) 36 "
Material plicȚesătură polietilenă ușoară, rezistentă la foc
Lățime extinsă62 "
PodeaDublu armat
Materiale cadruOţel
Înălţime72 "
Diametrul portului aerian negativ.12 "
Numărul de uși2
Număr de ferestre2
Materialul roțiipoliuretan
Înălțimea ferestrei36 "
Material fereastrăPlastic transparent
Lățimea ferestrei14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.05
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungime extinsă (60 ")
    • Diagrama portului de vid. (3-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MINTIE TECHNOLOGIES ECU3ModCuf Conector modular Cuff Ecu2 (tm) Unități
€1,632.47 /unitate