Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă inversă, dimensiune 3/4 inch, oțel

În stoc
Articol: CE8QDQ Model: MIP-3100-34

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€646.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșator de legare din oțel
CuloriGri, Roșu
mâner Lungime25-1/2 "
Manipulați materialulPlastic
MaterialOţel
Inălțime totală2"
Lungime totală11 "
Lățimea totală6"
Tipul de etanșareSnap-On
Lățimea curelei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Tara natalaIN

Detalii produs:

Dispozitivul de etanșare cu bandă plată din oțel MIP-3100 este utilizat pentru sertizarea benzilor din oțel și pentru asigurarea etanșărilor de curele pe benzile din oțel și oțel acoperite cu zinc.

Caracteristici:

  • Ideal pentru aplicații cu volum redus sau unde accesul la o sursă de alimentare externă este limitat.
  • Construcție ușoară din oțel pentru portabilitate.
  • Creează un sigiliu prin închidere pentru a se asigura că mărfurile în tranzit sunt bine asigurate.
  • Poate fi folosit pe curele de 3/4 inch lățime.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001

Întrebări frecvente:

Î. De ce instrucțiuni de siguranță trebuie să știți când utilizați sigilantul MIP-3100?

A.

  • Țineți degetele departe de zonele care pot ciupi sau tăia (în primul rând partea din față a unității).
  • Scoateți dispozitivul de etanșare și inspectați sigiliul pentru a vă asigura că este bine fixat pe curea.
  • Ar trebui să existe două crestături (crestături) pe fiecare parte a sigiliului.
  • Garnitura trebuie să fie în centrul crestăturilor.
  • Sigiliul trebuie să fie la nivel de chingă, cu ambele capete de chingă complet prin etanșare. Scoateți sigiliul și porniți de la capăt dacă nu este format corespunzător.
  • Încercarea de resigilare va avea ca rezultat o etanșare slabă și o reducere a rezistenței la rupere.
  • Nu rupeți niciodată cureaua cu dispozitivul de etanșare. Dacă cureaua este ruptă fără frezele adecvate, se poate trânti înapoi spre operator, provocând răni grave sau deces. Această acțiune va deteriora, de asemenea, sigilantul, necesitând repararea sau înlocuirea acestuia pe cheltuiala proprietarului.

Î. Pentru ce se utilizează curelele?

A. Curelele sunt folosite pentru a strânge și asigura articolele împreună pentru expediere și depozitare. O etanșare este sertizată în poziție folosind etanșantul cu bandă de oțel MIP-3100.

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
MIP RC TOOLS MIP-1152-12 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 1/2 inch, oțel | CE8QDG MIP-1152-12Oţel€265.66
MIP RC TOOLS MIP-1152-58 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 5/8 inch, oțel | CE8QDH MIP-1152-58Oţel€265.66
MIP RC TOOLS MIP-1152-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 3/4 inch, oțel | CE8QDJ MIP-1152-34Oţel€265.66
MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, cu o singură crestătură, tăiat în jos, dimensiune 3/4 inch, oțel | CE8QDN MIP-3000-34Oţel€623.69
MIP RC TOOLS MIP-3000-114 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, cu o singură crestătură, tăiat în jos, dimensiune 1-1/4 inch, oțel | CE8QDP MIP-3000-114Oţel€623.69
MIP RC TOOLS MIP-3100-114 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă inversă, dimensiune 1-1/4 inch, oțel | CE8QDR MIP-3100-114Oţel€646.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă inversă, dimensiune 3/4 inch, oțel
€646.81 /unitate