Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, cu o singură crestătură, tăiat în jos, dimensiune 3/4 inch, oțel

În stoc
Element: CE8QDN Model: MIP-3000-34

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€623.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșator de legare din oțel
CuloriGri, Roșu
mâner Lungime25-1/2 "
Manipulați materialulPlastic
MaterialOţel
Inălțime totală3"
Lungime totală30 "
Lățimea totală8"
Tipul de etanșareÎmpinge
Lățimea curelei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Tara natalaIN

Detalii produs:

Aparate de etanșare acționate manual sunt utilizate pentru asigurarea unui sigiliu peste curelele strânse înfășurate în jurul unui articol în locații cu acces limitat la sursa de energie. Aceste dispozitive de etanșare pot fi transportate cu ușurință pentru a împacheta și asigura articolele pentru expediere și depozitare. Midwest Industrial Packaging (MIP) MIP-3000-34 este un dispozitiv de etanșare cu curele de mare rezistență, utilizat pentru sertizarea și fixarea etanșărilor de curele peste benzi de oțel.

Caracteristici:

  • Dispozitivul de etanșare pentru curele de oțel MIP-3000-34 al mărcii este utilizat pentru a sigila curele de oțel cu lățime de 3/4 inchi și grosime de la 0.025 la 0.031 inci.
  • Acesta este un dispozitiv de etanșare cu acțiune laterală, cu o singură crestătură, care necesită etanșare de 2 ori pe bandă pentru o eficiență superioară.
  • Se folosește pe garniturile de tip împingere (închise) instalate înainte de tensionarea curelelor.

Accesorii compatibile:

  • Întinzătoare de curele din oțel MIP: Acești dispozitive de tensionare sunt utilizate pentru a strânge curelele înainte de a sertiza sigiliul folosind acest dispozitiv de etanșare MIP-3000-34.
  • Sigilii de curele MIP: Aceste garnituri de chingi rezistente sunt folosite pentru a fixa capetele chingilor și pentru a oferi ambalare sigură.
  • Freze pentru curele MIP: Aceste freze sunt folosite pentru a tăia capătul curelei din partea de sus pentru a preveni slăbirea neașteptată a unei curele sigilate.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre etanșările de tip deschis și închis utilizate la chingi?

A. Garniturile deschise (snap-on) sunt aplicate în principal pe curele din polipropilenă și funcționează în principal pe suprafețe plane. Sigiliile închise (Push-On) sunt utilizate în principal pe curelele de oțel pentru obiecte neregulate sau rotunjite. Aceste etanșări închise sunt instalate înainte de aplicarea tensiunii peste capetele curelei de oțel pentru a le menține în linie în timpul tensionării.

Î. Unde se află Midwest Industrial Packaging (MIP)?

A. Midwest Industrial Packaging (MIP) are sediul în Glenview, Illinois, SUA.

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
MIP RC TOOLS MIP-1152-12 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 1/2 inch, oțel | CE8QDG MIP-1152-12Oţel€265.66
MIP RC TOOLS MIP-1152-58 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 5/8 inch, oțel | CE8QDH MIP-1152-58Oţel€265.66
MIP RC TOOLS MIP-1152-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 3/4 inch, oțel | CE8QDJ MIP-1152-34Oţel€265.66
MIP RC TOOLS MIP-3000-114 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, cu o singură crestătură, tăiat în jos, dimensiune 1-1/4 inch, oțel | CE8QDP MIP-3000-114Oţel€623.69
MIP RC TOOLS MIP-3100-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă inversă, dimensiune 3/4 inch, oțel | CE8QDQ MIP-3100-34Oţel€646.81
MIP RC TOOLS MIP-3100-114 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, crestătură dublă inversă, dimensiune 1-1/4 inch, oțel | CE8QDR MIP-3100-114Oţel€646.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, rezistentă, cu o singură crestătură, tăiat în jos, dimensiune 3/4 inch, oțel
€623.69 /unitate