Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-420-12 Dispozitiv de etanșare cu curele, rezistentă, dimensiune de 1/2 inch, lungime de etanșare de 1-3/16 inch, curea din poliester

În stoc
Articol: AJ2JFT Model: MIP-420-12Crucea Ref: 5ZW83
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
€332.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșant din plastic
CuloriRoșu, argintiu
Pentru grosimea curelei0.71 la 1.02mm
Pentru lățimea de legare1 / 2 "
mâner Lungime17 "
MaterialOţel
Tip de crestăturăCreț
Lungime totală19 "
Lățimea curelei1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)20.07
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Pentru sigiliile zimțate

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiLungime totalăCuloriPreț
MIP RC TOOLS MIP-420-58 Dispozitiv de etanșare cu curele, rezistentă, dimensiune de 5/8 inchi, grosime de etanșare de 035 inci, curea din poliester | CE8QEB MIP-420-585 / 8 "19 "Roșu, argintiu€244.86
MIP RC TOOLS MIP-430-12 Dispozitiv de etanșare cu curele, rezistentă, manual, dimensiune 1/2 inch, curea din poliester | CE8QEC MIP-430-121 / 2 "19 "Roșu, argintiu€295.68
MIP RC TOOLS MIP-430-58 Dispozitiv de etanșare cu curele, rezistentă, manual, dimensiune 5/8 inch, curea din poliester | CE8QED MIP-430-585 / 8 "21 "Roșu, argintiu€295.68
MIP RC TOOLS MIP-430-34 Dispozitiv de etanșare cu curele, rezistentă, dimensiune 3/4 inch, curea din poliester | CE8QEE MIP-430-343 / 4 "19 "Roșu, argintiu€295.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-420-12 Dispozitiv de etanșare cu curele, rezistentă, dimensiune de 1/2 inch, lungime de etanșare de 1-3/16 inch, curea din poliester
€332.68 /unitate