Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITEE-BITE PRODUCTS INC 53150 Clemă cu fixare multiplă M12 15 mm Standard | AH4CNQ 34CW15

MITEE-BITE PRODUCTS INC 53150 Clemă multifuncțională M12 15 mm Standard

În stoc
Articol: AH4CNQ Model: 53150Crucea Ref: 34CW15

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€116.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu dispozitive multiple (standard)
ForţareaN 17800
MaterialOţel
Adâncimea totală95.3mm
Inălțime totală15.8mm
Lățimea totală28.5mm
Lungimea filetului15mm
Dimensiune de filetM12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2676
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stil clemă: modulară

Variante de produs

ProdusModelForţareaArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23140 Clemă cu fixare multiplă 3/8-16 1/2 inch | AH4CND 34CW04 231402000 lb.Clemă multifuncțională2.5 "5 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 8-16€115.22
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23150 Clemă Mlti-Fxture 1/2-13 19/32 inch | AH4CNE 34CW05 231504000 lb.Clemă multifuncțională3.75 "5 / 8 "1.125 "19 / 32 "1 / 2-13€121.97
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23145 Clemă cu fixare multiplă 3/8-16 1/2 inch fără nas | AH4CNF 34CW06 231452000 lb.Clemă cu dispozitive multiple (fără nas)2.156 "5 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 8-16€95.00
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23155 Clemă Mlti-Fxture 1/2-13 19/32 inch fără nas | AH4CNG 34CW07 231554000 lb.Clemă cu dispozitive multiple (fără nas)3.375 "5 / 8 "3 / 4 "19 / 32 "1 / 2-13€100.45
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23180 Clemă cu fixare multiplă Modulară Mic | AH4CNH 34CW08 23180-Clemă cu dispozitive multiple (mică)2.5 "3 / 4 "3 / 4 "--€88.67
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23200 Clemă cu fixare multiplă Medie modulară | AH4CNJ 34CW09 23200-Clemă cu dispozitive multiple (medie)3.75 "7 / 8 "3 / 4 "--€107.33
MITEE-BITE PRODUCTS INC 23240 Clemă multifuncțională modulară mare | AH4CNK 34CW10 23240-Clemă cu dispozitive multiple (mare)4-7/32 "2"3 / 4 "--€281.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITEE-BITE PRODUCTS INC 53150 Clemă multifuncțională M12 15 mm Standard
€116.43 /unitate