Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 112-237 Micrometru de puncte 0-1 inch 30 grade Carbid | AD6XMY 4CGD9

MITUTOYO Micrometru cu 112-237 puncte 0-1 inch, carbură de 30 de grade

În stoc
Articol: AD6XMY Model: 112-237Crucea Ref: 4CGD9
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
€397.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru punctual
NicovalăPunct
Material de nicovalăcarbid
CertificareCertificat de inspecție
IP Rating-ul65
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiVernier
Gamă0 - 1 "
Rezoluţie0.001mm
Ieșire SPCNu
AxPunct
Materialul axuluicarbid
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
MITUTOYO 112-177 Micrometru de puncte 0-1 inch oțel 15 grade | AD6XMV 4CGD6 112-177Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmDa€395.19
MITUTOYO 112-189 Micrometru de puncte 0-1 inch 15 grade Carbid | AD6XMW 4CGD7 112-189Vernier0 - 1 "0.00005 "/ 0.001 mmDa€505.03
MITUTOYO 112-225 Micrometru de puncte 0-1 inch 30 de grade din oțel | AD6XMX 4CGD8 112-225Vernier0 - 1 "0.001mmNu€294.61
MITUTOYO 342-361-30 Micrometru digital punctual 0-1 inch 30 grade | AD6XNZ 4CGG8 342-361-30Digital electronic0 până la 1"/0 până la 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mmDa€933.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO Micrometru cu 112-237 puncte 0-1 inch, carbură de 30 de grade
€397.19 /unitate