Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator cadran MITUTOYO 1410S-10 Agd 1 0.250 In | AE9YDM 6NRA4

MITUTOYO 1410S-10 Indicator cu cadran Agd 1 0.250 in

În stoc
Articol: AE9YDM Model: 1410S-10Crucea Ref: 6NRA4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€200.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de apel
AGD Nr.1 AGD
Tip spateIulie
Tip rulmentCu bijuterii
Certificat de calibrareNu
Punct de contact Dia.1 / 4 "
Stilul punctului de contactBilă de carbură
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-100
Dimensiunea cadranului1.57 "
gradații0.001 "
Gamă0 - 0.25 "
Interval pe revoluție0.100 "
CitindContinuu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9026806000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Blocare ramă (Da)

Variante de produs

ProdusModelgradațiiTip rulmentRulmențiGamăBezelCertificat de calibrareCuloriAmenajăriPreț
Indicator cadran MITUTOYO 1960T | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmSimpluSimplu1mmReglabil-Galben1 AGD€250.00
Indicator cadran MITUTOYO 2046S-11 | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmCu bijuteriiCu bijuterii10mmReglabil-Galben-€189.01
Indicator cadran MITUTOYO 2047S | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmSimpluSimplu10mmReglabil-Galben2 AGD€203.04
Indicator cadran MITUTOYO 2109SB-10 | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmCu bijuteriiCu bijuterii1mmReglabil-Galben2 AGD€353.97
Indicator cadran MITUTOYO 2929S-62 | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmSimpluSimplu0.8mmReglabil-Galben2 AGD€204.34
Indicator cadran MITUTOYO 1410s 0.001 Grad 0-0.25 inchi Wh | AA8YBH 1ARB1 Anii 14100.001 "SimpluFără bijuterii0.25 "striate-Alb1 AGD€197.40
Indicator cadran MITUTOYO 2424S-19 Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "Cu bijuteriiCu bijuterii2"ReglabilNuAlb2 AGD€386.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 1410S-10 Indicator cu cadran Agd 1 0.250 in
€200.91 /unitate