Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 395-364 Tub micrometru digital 0 la 1 inch Spc | AE9YDA 6NPZ3

MITUTOYO 395-364 Tub micrometru digital 0 la 1 inch Spc

În stoc
Element: AE9YDA Model: 395-364Crucea Ref: 6NPZ3
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
€916.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru cu tuburi
NicovalăCilindric
Material de nicovalăcarbid
Dimensiunea nicovală0.315 "
CertificareCertificat de inspecție
IP Rating-ul65
Tip piuliță de blocarePârghie
Ziua OperațieiDigital electronic
Gamă0 până la 1"/0 până la 25 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
Ieșire SPCDa
AxPlat
Materialul axuluicarbid
Dimensiunea axului0.250 "
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Fus rotativ (Da / Nu) (Da)

Variante de produs

ProdusModelNicovalăZiua OperațieiGamăRezoluţieIeșire SPCPreț
MITUTOYO 115-313 Micrometru cu tub 0-1 inch 0.0001 in | AD6XNC 4CGE4 115-313SfericVernier0 - 1 "0.0001 "Nu€256.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 395-364 Tub micrometru digital 0 la 1 inch Spc
€916.84 /unitate