Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 Graduations 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7

MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 Graduate 0-0.016 In

În stoc
Element: AD6XRE Model: 513-443Crucea Ref: 4CGR7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€389.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.079 "
Stilul punctului de contactcarbid
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-4-0
Dimensiunea cadranului1.5 "
gradații0.0001 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.016 "
Interval pe revoluție0.0080 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9026806000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
Indicator de testare cu cadran MITUTOYO 513-404E | AA8AHG 16X244 513-404E40mm0.01mm0 la 0.8mm€225.65
MITUTOYO 513-405E Indicator de testare cu cadran 0.200 mm Graduări 0-0.2 mm | AD6XQZ 4CGR2 513-405E1.5 "0.002mm0 la 0.2mm€258.59
MITUTOYO 513-412 Indicator de testare cu cadran 0.0005 Graduări 0-0.03 In | AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€327.68
MITUTOYO 513-442 Indicator de testare cu cadran 0.0005 Graduări 0-0.06 In | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€309.54
MITUTOYO 513-472 Indicator de testare cu cadran 0.0005 Graduări 0-0.03 In | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€256.10
MITUTOYO 513-504 Indicator de testare cu cadran 0.0001 Graduări 0-0.1 In | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€274.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 513-443 Dial Test Indicator.0.0001 Graduate 0-0.016 In
€389.60 /unitate