Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de cântar digital MITUTOYO 572-311-10 6 inch vertical | AD6XTQ 4CGX2

MITUTOYO 572-311-10 Unitate de cântar digital 6 inch vertical

În stoc
Element: AD6XTQ Model: 572-311-10Crucea Ref: 4CGX2
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
€555.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de Scală Digitală Absolută
Acuratete0.001/0.03 In/ mm
AfişaLCD
funcţiiÎn / mm, set de origine, schimbare zero / ABS, pornit / oprit
producțieSPC
Lungime totală11.575/294 in./ mm
Gamă6/150 in./ mm
Rezoluţie0.0005/0.01 in./ mm
TipFuncție unică, verticală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)35.05
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9031494000
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Lungimea fasciculului (mm / mm) (10.630 / 270)
    • Grosimea fasciculului (in/mm) (0.138/3.9)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăGamăTipPreț
Unitate de cântar digital MITUTOYO 572-212-20 8 inch orizontal | AD6XTP 4CGX1 572-212-2012.244/311 in./ mm8/200 in./ mmFuncție unică, orizontală€503.58
Unitate de cântar digital MITUTOYO 572-312-10 8 inchi verticală | AD6XTR 4CGX3 572-312-1013.543/344 in./ mm8/200 in./ mmFuncție unică, verticală€566.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 572-311-10 Unitate de cântar digital 6 inch vertical
€555.47 /unitate