Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de adâncime cu cadran MITUTOYO 7221A, interval de la 0 la 200 mm, precizie ±0.015 mm, rezoluție 0.01 mm, bază completă | CV4LMU 785TH5

MITUTOYO Indicator de adâncime cu cadran 7221A, interval de la 0 la 200 mm, precizie ± 0.015 mm, rezoluție 0.01 mm, bază completă

În stoc
Articol: CV4LMU Model: 7221ACrucea Ref: 785TH5

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€444.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați Profund Gage

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO Indicator de adâncime cu cadran 7221A, interval de la 0 la 200 mm, precizie ± 0.015 mm, rezoluție 0.01 mm, bază completă
€444.83 /unitate