Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MJ MAY 400III-100AS-1018 Fabric, Anti-Static PTFE, 10 Inch Width, 500 Deg F | CF2HBR 48YV22

MJ MAY 400III-100AS-1018 Țesătură, PTFE antistatic, lățime de 10 inchi, 500 grade F

În stoc
Articol: CF2HBR Model: 400III-100AS-1018Crucea Ref: 48YV22
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
€3,557.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTesatura din fibra de sticla
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Lungime54 ft
Max. Temp.500 grade F.
Grosime0.003 "
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9999
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelTip de suportCuloriLungimeMax. Temp.GrosimeLăţimePreț
MJ MAY 402XIV-100PR-1506 Țesătură din fibră de sticlă, tăiată, 500 grade F | CF2ETU 48YT71 402XIV-100PR-1506SimpluBronza18 ft500 grade F.0.014 "15 "€1,820.53
MJ MAY 400X-100AS-0524 Țesătură din fibră de sticlă, neagră, lungime 72 picioare, lățime 5 inci | CF2ETV 48YV75 400X-100AS-0524SimpluNegru72 ft500 grade F.0.01 "5"€3,147.88
MJ MAY 402VIII-100-3536 Țesătură din fibră de sticlă, 0.008 inch grosime | CF2GFX 48YR22 402VIII-100-3536SimpluBronza108 ft500 grade F.0.008 "35 "€16,026.20
MJ MAY 402X-100TR-1036 Țesătură, rezistentă la rupere, 108 picioare lungime, 500 de grade F | CF2HBF 48YV10 402X-100TR-1036SimpluBronza108 ft500 grade F.0.01 "10 "€5,589.80
MJ MAY 402X-100UL-0518 Țesătură, rezistă la abraziune, lungime 54 picioare | CF2HBG 48YW66 402X-100UL-0518SimpluCupru54 ft500 grade F.0.01 "5"€1,748.32
MJ MAY 402X-100UL-4006 Țesătură, rezistă la abraziune, lățime de 40 inchi | CF2HBH 48YW65 402X-100UL-4006SimpluCupru18 ft500 grade F.0.01 "40 "€4,662.14
MJ MAY 402X-100UL-2506 Țesătură, rezistă la abraziune, lățime de 25 inchi | CF2HBJ 48YW63 402X-100UL-2506SimpluCupru18 ft500 grade F.0.01 "25 "€2,913.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MJ MAY 400III-100AS-1018 Țesătură, PTFE antistatic, lățime de 10 inchi, 500 grade F
€3,557.56 /unitate