Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MJ MAY 402X-100TR-1506 Fiberglass Fabric, 500 Deg F, 15 Inch Width | CF2FCP 48YU92

MJ MAY 402X-100TR-1506 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, lățime de 15 inchi

În stoc
Element: CF2FCP Model: 402X-100TR-1506Crucea Ref: 48YU92
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
€1,397.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTesatura din fibra de sticla
Tip de suportSimplu
CuloriBronza
Lungime18 ft
Max. Temp.500 grade F.
Grosime0.01 "
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4373
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeGrosimeLăţimePreț
MJ MAY 402VIII-100-2536 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, acoperit cu PTFE | CF2FBG 48YR21 402VIII-100-2536Bronza108 ft0.008 "25 "€11,447.25
MJ MAY 402VI-100TR-0524 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, 72 picioare lungime | CF2FBH 48YU78 402VI-100TR-0524Bronza72 ft0.006 "5"€1,443.71
MJ MAY 402VI-100TR-1024 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, 72 picioare lungime | CF2FBJ 48YU79 402VI-100TR-1024Bronza72 ft0.006 "10 "€2,886.89
MJ MAY 402V-100TR-1018 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, 54 picioare lungime | CF2FBK 48YU49 402V-100TR-1018Bronza54 ft0.005 "10 "€1,481.67
MJ MAY 402VI-100TR-4018 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, 54 picioare lungime | CF2FBL 48YU77 402VI-100TR-4018Bronza54 ft0.006 "40 "€8,660.58
MJ MAY 402X-100TR-0518 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, lățime de 5 inchi | CF2FBM 48YU96 402X-100TR-0518Bronza54 ft0.01 "5"€1,397.47
MJ MAY 400V-100AS-0536 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, lățime de 5 inchi | CF2FBN 48YV57 400V-100AS-0536Negru108 ft0.005 "5"€2,431.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MJ MAY 402X-100TR-1506 Țesătură din fibră de sticlă, 500 grade F, lățime de 15 inchi
€1,397.47 /unitate