Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MJ MAY 461XX-PB-0205 Film Stock, 5 Feet Length x 2 Width x 0.02 Inch Thickness, 180 Deg F Max Temp | CF2ECE 53TD14

MJ MAY 461XX-PB-0205 Stoc de film, 5 picioare lungime x 2 lățime x 0.02 inch grosime, 180 grade F Temp.

În stoc
Element: CF2ECE Model: 461XX-PB-0205Crucea Ref: 53TD14
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
€65.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilm de stoc
Toleranță la lungime+/- 0.5 "
Tip de materialGrad de contact alimentar virgin
Temp. De funcționare Gamă22 grade până la 180 grade F.
Forța de tracțiune5000 psi
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Toleranță la lățime+/- 0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelPreț
MJ MAY 461XXXI-PB-0605 Stoc de peliculă, 5 picioare lungime x 6 lățime x 0.03 inch grosime, 180 grade F Temperatura maximă | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-0605€300.59
MJ MAY 461XX-PB-0605 Stoc de film, 5 picioare lungime x 6 lățime x 0.02 inch grosime, 180 grade F Temperatura maximă | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-0605€197.08
MJ MAY 461XV-PB-0605 Stoc de film, 5 picioare lungime x 6 lățime x 0.015 inch grosime, 180 de grade F Temperatura maximă | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-0605€147.85
MJ MAY 461X-PB-0605 Stoc de peliculă, 5 picioare lungime x 6 lățime x 0.01 inch grosime, 180 grade F Temperatura maximă | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605€98.58
MJ MAY 461V-PB-0605 Stoc de film, 5 picioare lungime x 6 lățime x 0.005 inch grosime, 180 grade F Temperatura maximă | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605€49.28
MJ MAY 461III-PB-0605 Stoc de peliculă, 5 picioare lungime x 6 lățime x 0.003 inch grosime, 180 grade F Temperatura maximă | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605€23.43
MJ MAY 461XXXI-PB-0305 Stoc de film, 5 picioare lungime x 3 lățime x 0.03 inch grosime, 180 grade F Temp maximă | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-0305€150.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MJ MAY 461XX-PB-0205 Stoc de film, 5 picioare lungime x 2 lățime x 0.02 inch grosime, 180 grade F Temp.
€65.70 /unitate