Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 131200L Ancoră de fixare, 5/8 inch diametru, 25 buc | AF9PQZ 30PK33

MKT FASTENING 131200L Ancoră drop-in, 5/8 inch Dia., 25 buc.

În stoc
Articol: AF9PQZ Model: 131200LCrucea Ref: 30PK33
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
€71.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Ancoră Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Instrumente de acționare4XMF4
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2"
MaterialOțel zincat
Min. Adâncimea găurii2"
Adâncimea firului3 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipFlanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5854
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5854
Tensiunea finală (lbs.)5312
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6355
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7398

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000

Detalii produs:

    • Instalarea se transformă (până când setați umerii sculei pe buza ancorei)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 131200L Ancoră drop-in, 5/8 inch Dia., 25 buc.
€71.16 /ambalaj