Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ancoră de fixare MKT FASTENING 1312SS6, oțel inoxidabil 316, 5/8 dia., 2 inchi lungime, 25 buc | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 5/8 dia., 2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AD8HNG Model: 1312SS6Crucea Ref: 4KJA5
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
€513.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă1464 lbs.
Tensiune admisibilă1589 lbs.
Ancoră Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaSimplu
Lungime2"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Adâncimea găurii2"
Adâncimea firului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipNon-flanșă
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5854
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5854
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)6355
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7398

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Submarcă: SUP-R-DROP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 Ancoră de fixare, oțel inoxidabil 316, 5/8 dia., 2 inch lungime, 25 buc.
€513.49 /ambalaj